Eriks
THORMAS

THORMAS Krachtdop vonkvrij Al-Br 1" 24mm

  • ERIKS:13407713
  • Fabrikant:8412783723373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,63/ stukexcl. btw

€ 366,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1 in
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
60 g