€ 571,05/ stukexcl. btw
€ 690,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | Long |
Type | Ballpoint hexagonal key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Lengte | 210 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Titanium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Kogelkop-inbussleutel |
Gewicht | 110 g |
Beenlengte kortste deel | 38 |