€ 37,59/ stukexcl. btw
€ 45,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | Non-sparking |
Type | Hexagonal key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 2 mm |
Lengte | 52 mm |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutel |
Gewicht | 6.5 g |
Beenlengte kortste deel | 16 |