Eriks
THORMAS

THORMAS HPPE-snijbestendige handschoen grijs/grijs maat 8

  • ERIKS:13208792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De HPPE 13G snijbestendige met een grijze voering is een lichtgewicht handschoen voor optimaal comfort en tastzin. De grijze polyurethane gecoate palm geeft uitstekend handeling in droge omgevingen of in omgevingen waar licht geoliede onderdelen moeten worden gehanteerd omdat het vloeistoffen van het oppervlak wegleidt. Snijbestendigheid level 3 voor toepassingen met een medium snijrisico.

Mechanische risico's : EN388:2003 4341
Opslaan in lijst

€ 8,15/ paarexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

2518 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,05

-

12+

€ 8,15

10.00%

60+

€ 7,69

15.00%

120+

€ 7,24

20.00%

240+

€ 6,79

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Cut Resistant 3
Serie
Cut Resistant 3
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
8
Drager materiaal
HPPE
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
13
Dikte
1.4 mm
Lengte
240 mm
Kap
Gebreide pols