€ 8,15/ paarexcl. btw
€ 9,86incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
696 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,05 | - |
12+ | € 8,15 | 10.00% |
60+ | € 7,69 | 15.00% |
120+ | € 7,24 | 20.00% |
240+ | € 6,79 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | Cut Resistant 3 |
Serie | Cut Resistant 3 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 6 |
Drager materiaal | HPPE |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 13G |
Dikte | 1.4 mm |
Lengte | 220 mm |
Kap | Gebreide pols |