€ 4,23/ paarexcl. btw
€ 5,12incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
432 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,70 | - |
12+ | € 4,23 | 10.00% |
60+ | € 4,00 | 15.00% |
120+ | € 3,76 | 20.00% |
240+ | € 3,53 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | Ultimate Flex |
Type | Pro |
Serie | Ultimate Flex |
Type | Pro |
Type | Precisie |
Handschoenmaat | 8 |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur drager | Rood |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 15 |
Dikte | 0.3 mm |
Lengte | 240 mm |
Kap | Gebreide pols |
€ 3,13/ paarexcl. btw
€ 3,79incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
13188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026