€ 2,09/ paarexcl. btw
€ 2,53incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
10512 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,32 | - |
12+ | € 2,09 | 10.00% |
60+ | € 1,97 | 15.00% |
120+ | € 1,86 | 20.00% |
240+ | € 1,74 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | Second Skin |
Serie | Second Skin |
Type | Precisie |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur drager | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13G |
Dikte | 0.3 mm |
Lengte | 250 mm |
Kap | Gebreide pols |
Norm | EN388:2003 / EN388:2016 |