Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen Second Skin zwart/zwart maat 8

  • ERIKS:13208812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Second Skin fit handschoenen zijn licht maar sterk met een zeer goede tastzin en goede pasvorm. De handschoen heeft een nauwsluitend gewoven pols met een zwarte polyurethaan gecoate palm op een naadloos gewoven nylon. Duurzaam en uitstekende behendigheid voor toepassingen waar preciesie belangrijk is. Perfect voor inspectie werkzaamheden waar het gebruik van een zwarte handschoen de voorkeur geniet.

Mechanische risico's : EN388:2003 4131
Opslaan in lijst

€ 2,09/ paarexcl. btw

€ 2,53incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

11472 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,32

-

12+

€ 2,09

10.00%

60+

€ 1,97

15.00%

120+

€ 1,86

20.00%

240+

€ 1,74

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Second Skin
Serie
Second Skin
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Dikte
0.3 mm
Lengte
240 mm
Kap
Gebreide pols
Norm
EN388:2003 / EN388:2016