Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen Diamond Cut D PU 7

  • ERIKS:13295130
Image 1
Voor THORMASAFE Diamond Cut D PU wordt gebruikgemaakt van de meest geavanceerde snijbestendige vezel ter wereld, Dyneema® Diamond Technology, voor een hoge mate van bescherming tegen snijwonden zonder gebruikmaking van staal of glasvezel.

De Diamond Cut-handschoenen zijn zeer licht en ademend. De warmte die de hand uitstraalt, wordt afgevoerd, waardoor de hand koel en droog blijft. Door het gebruik van dunne, maar opmerkelijk sterke vezels, is de handschoen uitzonderlijk tactiel, wat een beter gevoel en controle bij precieze en natuurlijke bewegingen mogelijk maakt, zonder het ongemak of de broosheid van staal- of glasvezels. Diamond Cut-handschoenen bieden dagelijkse bescherming onder de zwaarste omstandigheden.

EEN OPMERKELIJKE KOSTENBESPARENDE OPLOSSING
•Langere levensduur en een hoger prestatielevel dan alternatieve producten.
•Schuur- en scheurbestendig voor extra duurzaamheid – langere levensduur – lagere aanschafkosten voor handschoenen.
•Wasbaar en vuil is minder zichtbaar.
•Uitzonderlijk comfort en ademend - bevordert het dragen en vermindert daardoor de kans op verwondingen en ziekteverlof.

Mechanische risico's : EN388:2016 4X43D
Opslaan in lijst

€ 18,80/ paarexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

840 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Diamond
Type
PU-D
Serie
Diamond
Type
PU-D
Type
Precisie
Handschoenmaat
7
Materiaal
Dyneema® Diamond
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Kap
Gebreide pols
Norm
EN388: 2016 4X43D