Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen Diamond Cut B NF 8

  • ERIKS:13295122
Image 1
Nitrilschuim gecoate handschoen met snijbescherming B in een ultralichte, ergonomische en uitstekend ademende handschoen voor gemakkelijke natuurlijke handbewegingen, bewegingsvrijheid voor precisiewerk en een stevige grip.

Dankzij het gebruik van de dunne, maar opmerkelijk sterke Dyneema® Diamond technologie, biedt THORMASAFE Diamond Cut B meer comfort en is het tegelijkertijd uiterst tactiel, wat een beter gevoel en controle bij precieze en natuurlijke bewegingen mogelijk maakt. Het voert warmte af van de handen, waardoor deze koel en droog blijven en het dagelijkse gebruik wordt bevorderd.

EEN OPMERKELIJKE KOSTENBESPARENDE OPLOSSING
•Langere levensduur en een hoger prestatielevel dan alternatieve producten.
•Bestand tegen schuren en duurzaam – langere levensduur – verminderde kosten voor de aanschaf van handschoenen.
•Wasbaar en vuil is minder zichtbaar.
•Uitzonderlijk comfort en ademend - bevordert het dragen en vermindert daardoor de kans op verwondingen en ziekteverlof.

Mechanische risico's : EN388:2016 4X42B
Opslaan in lijst

€ 15,30/ paarexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

2724 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Diamond
Type
NF-B
Serie
Diamond
Type
NF-B
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
Dyneema® Diamond
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
18
Kap
Gebreide pols
Norm
EN 388:2016 4X42B