Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen Cut D LDMF 8

  • ERIKS:13416709
Image 1
Ontwikkeld voor een brede range van Industriële toepassingen met de hoogste EN 388 classificatie voor schuurbestendigheid in combinatie met een extreem laag DMF gehalte in de PU coating. De Cut D LDMF handschoen geeft de gebruiker in een ongeëvenaarde bescherming, duurzaamheid en flexibiliteit. De unieke lage DMF PU coating is ontwikkeld om een betrouwbare grip, lage afgifte van DMF, en een langdurige gemoedsrust voor gebruiker en bedrijfsleiding te garanderen.

SPECIAL FEATURES
  • Open rug voor uitstekende luchtdoorlatendheid
  • Elastische gebreide manchet voor een goede pasvorm en ter voorkoming van het binnendringen van vuil en gruis in de handschoen
  • Een stevige grip op droge tot licht vette onderdelen voor veilige handelingen in verschillende omgevingen
  • PU coating
    • Uitzonderlijke elasticiteit, flexibiliteit en tactiel gevoel. Comfortabel en een unieke grip zonder een kleverig gevoel
    • Een goede weerstand en bescherming tegen snijden en schuren
    • Zeer lage afgifte van minuscule deeltjes verminderd het risico op besmetting
    • Bied een uitstekende weerstand tegen snij- en schaafwonden, slijtage, olie en brandstoffen
IDEAAL VOOR
  • Logistiek, Magazijn en Werkplaatsen
  • Bedrading, Onderhoud en assembleren van HVAC componenten
  • Automotive en Metaalbewerking
  • Constructie, Bestrating en Tegelzetten
  • Werken met ruwe of scherpe onderdelen/gereedschappen/materiaal

Mechanische risico's : EN388:2016 4543D
Opslaan in lijst

€ 10,90/ paarexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

3326 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Handschoenmaat
8