Eriks
THORMAS

THORMAS Handschoen CLEAN TOUCH XS

  • ERIKS:13596838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nylon en pu gecoate handschoenen zijn vervaardigd uit de elastische stofvrije stof gebreid met 100% nylon filamentgarens en gecoat met polyurethaan op hun vingertoppen. Deze handschoenen zijn goed geventileerd en niet glad, ook al zijn ze gecoat. Daarom zijn deze handschoenen vooral goed voor een lange tijd werk en proces, en zeer nuttig voor het assembleren van het proces van de lichte elektronica, het precieze werk, de inspectie van medicijnen en voedselproducten, de laboratoria, landbouw, tuinieren enzovoorts.

Mechanisch risico's: EN388: 2003 1131
Opslaan in lijst

€ 1,18/ paarexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

410 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Clean Touch
Serie
Clean Touch