Eriks
THORMAS

THORMAS Gereedschapsset vonkvrij CuBe 38-delig

  • ERIKS:13409597
  • Fabrikant:8412783748987
Image 1
Inhoud set:

Ring-steeksleutelset : 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm
Waterpomptang: 250mm
Mes: 137mm kling (250mm totaallengte)
Plamuurmes: 50x200mm
Borstel: 4x16mm
Inbussleutelset : 2-3-4-5-6-8-10mm
Combinatietang : 200mm
Zijkniptang : 150mm
Zweedse pijptang : 38x430mm
Verstelbare moersleutels : 30x250mm, 36x300mm
Bankhamer : 500g
Vuisthamer : 2000g
Platte schroevendraaiers : 100x5mm en 150x8mm
Kruiskopschroevendraaiers : 75mm en 150mm
Platte beitel : 20x200mm
Steekbeitel : 200mm
Doorslagen : 5x11x150mm, 8x14x150mm
Schaar : 225mm
Koffer
Opslaan in lijst

€ 5.906,74/ stukexcl. btw

€ 7.147,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS