Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 9x10

  • ERIKS:13408372
  • Fabrikant:8412783705546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
9 x 10 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
70 g
Sleutelwijdte klein
9 mm
Sleutelwijdte groot
10 mm