Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 8x10mm

  • ERIKS:13408367
  • Fabrikant:8412783705539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 x 10 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
65 g
Sleutelwijdte klein
8 mm
Sleutelwijdte groot
10 mm