Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 7x9mm

  • ERIKS:13408365
  • Fabrikant:8412783705515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
7 x 9 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
55 g
Sleutelwijdte klein
7 mm
Sleutelwijdte groot
9 mm