Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 25x28mm

  • ERIKS:13408329
  • Fabrikant:8412783760958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,55/ stukexcl. btw

€ 109,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
25 x 28 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
565 g
Sleutelwijdte klein
25 mm
Sleutelwijdte groot
28 mm