Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 24x27mm

  • ERIKS:13408326
  • Fabrikant:8412783705768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,47/ stukexcl. btw

€ 91,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24 x 27 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
535 g
Sleutelwijdte klein
24 mm
Sleutelwijdte groot
27 mm