Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 22x27mm

  • ERIKS:13408323
  • Fabrikant:8412783705744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,94/ stukexcl. btw

€ 82,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
22 x 27 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
470 g
Sleutelwijdte klein
22 mm
Sleutelwijdte groot
27 mm