Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 22x24mm

  • ERIKS:13408322
  • Fabrikant:8412783705737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,38/ stukexcl. btw

€ 73,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
22 x 24 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
445 g
Sleutelwijdte klein
22 mm
Sleutelwijdte groot
24 mm