Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 21x23mm

  • ERIKS:13408320
  • Fabrikant:8412783705720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,38/ stukexcl. btw

€ 69,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
21 x 23 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
410 g
Sleutelwijdte klein
21 mm
Sleutelwijdte groot
23 mm