Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 19x24mm

  • ERIKS:13408315
  • Fabrikant:8412783705706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,33/ stukexcl. btw

€ 65,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
19 x 24 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
390 g
Sleutelwijdte klein
19 mm
Sleutelwijdte groot
24 mm