Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 18x19mm

  • ERIKS:13408310
  • Fabrikant:8412783705683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,29/ stukexcl. btw

€ 54,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
18 x 19 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
285 g
Sleutelwijdte klein
18 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm