Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 17x20mm

  • ERIKS:13408309
  • Fabrikant:8412783705676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,29/ stukexcl. btw

€ 54,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 x 20 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
270 g
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
20 mm