Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 17x19mm

  • ERIKS:13408308
  • Fabrikant:8412783705669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,24/ stukexcl. btw

€ 47,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 x 19 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
235 g
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm