Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 16x17mm

  • ERIKS:13408305
  • Fabrikant:8412783705645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,24/ stukexcl. btw

€ 47,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 x 17 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
200 g
Sleutelwijdte klein
16 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm