Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 14x15mm

  • ERIKS:13408301
  • Fabrikant:8412783705621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,21/ stukexcl. btw

€ 43,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 x 15 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
165 g
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
15 mm