Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 12x14mm

  • ERIKS:13408298
  • Fabrikant:8412783705614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,19/ stukexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 x 14 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
145 g
Sleutelwijdte klein
12 mm
Sleutelwijdte groot
14 mm