Eriks
THORMAS

THORMAS Dubbele steeksleutel vonkvrij Al-Br 10x12mm

  • ERIKS:13408291
  • Fabrikant:8412783705577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,19/ stukexcl. btw

€ 32,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 x 12 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
95 g
Sleutelwijdte klein
10 mm
Sleutelwijdte groot
12 mm