Eriks
THORMAS

THORMAS Doorslag vonkvrij Al-Br 7x160mm

  • ERIKS:13407692
  • Fabrikant:8412783714777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,98/ stukexcl. btw

€ 43,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Doorslagen
Diameter punt
7 mm
Lengte
150 mm
Diameter
12 mm
Gewicht
125 g
Materiaal
Aluminiumbrons