Eriks
THORMAS

THORMAS Doorslag vonkvrij Al-Br 5x120mm

  • ERIKS:13407690
  • Fabrikant:8412783714753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,73/ stukexcl. btw

€ 37,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Doorslagen
Diameter punt
5 mm
Lengte
150 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
85 g
Materiaal
Aluminiumbrons