Eriks
THORMAS

THORMAS Doorslag vonkvrij Al-Br 18x200mm

  • ERIKS:13407682
  • Fabrikant:8412783714883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,83/ stukexcl. btw

€ 174,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Doorslagen
Diameter punt
18 mm
Lengte
200 mm
Diameter
22 mm
Gewicht
600 g
Materiaal
Aluminiumbrons