Eriks
THORMAS

THORMAS Doek Univ 3-laags 41cmx46cm (100 doeken/dispenserdoos) RX-SC100-M3

  • ERIKS:12186279
Image 1
PERFORM+ universele drielaags pads 41cm x 46cm. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en andere vloeistoffen. Aan beide kanten spinvliesafdekking voor uitstekende stevigheid en een hoge slijtagebestendigheid. Verpakt in een stevige dispenserbox, dus gemakkelijk in gebruik. Binding door putjes voor sneller opzuigen van vloeistoffen en dus voor gemakkelijker reinigen. Vrijwel pluisvrij.
Opslaan in lijst

€ 134,11/ per doosexcl. btw

€ 162,27incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breedte
0.41 m
Lengte
0.46 m
Adsorptiecapaciteit
120 l
Verpakking
100 pads/dispenserdoos