Eriks
THORMAS

THORMAS DIN976-1 draadstang RVS A2 Klasse 70 M12X3000

  • ERIKS:23264202
  • Fabrikant:4043377232014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,41/ stukexcl. btw

€ 39,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 976
Serie
DIN 976
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
12
Draadsoort
Metrisch
Lengte
3000 mm
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Linkse draad
Nee
DIN-norm
976
Type
Draadstang