Eriks
THORMAS

THORMAS DIN976-1 draadstang RVS A2 Klasse 70 M12X2000

  • ERIKS:23264195
  • Fabrikant:8715492266972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,16/ stukexcl. btw

€ 25,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 976
Serie
DIN 976
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
12
Draadsoort
Metrisch
Lengte
2000 mm
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Linkse draad
Nee
DIN-norm
976
Type
Draadstang