Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 90X110X0,5 K/50

  • ERIKS:23700307
  • Fabrikant:4043952350096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
110 mm
Dikte
0.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee