Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 85X105X3,5 S/50

  • ERIKS:23700308
  • Fabrikant:4051427193086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
105 mm
Dikte
3.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee