Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 80X100X0,3 S

  • ERIKS:11777787
  • Fabrikant:4051427192492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Dikte
0.3 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee