Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 75X95X1 S

  • ERIKS:11777784
  • Fabrikant:4051427192454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee