Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 70X90X0,3 K

  • ERIKS:11777780
  • Fabrikant:4043952349984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Dikte
0.3 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee