Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 70X90X0,2 K

  • ERIKS:11777779
  • Fabrikant:4043952349977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,49/ stukexcl. btw

€ 0,59incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Dikte
0.2 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee