Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 70X90X0,1 K

  • ERIKS:11777778
  • Fabrikant:4043952349960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Dikte
0.1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee