Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 65X85X2 S

  • ERIKS:11777777
  • Fabrikant:4051427192331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,11/ stukexcl. btw

€ 3,77incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee