Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 60X75X1 K

  • ERIKS:11777766
  • Fabrikant:4043952349847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,92/ stukexcl. btw

€ 1,12incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
75 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee