Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 5X10X1 S/2500

  • ERIKS:23373163
  • Fabrikant:4051427189249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 2500Min. order: 2500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee