Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 5X10X0,25

  • ERIKS:11777585
  • Fabrikant:4043952347966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
0.25 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee