Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 50X62X2 S

  • ERIKS:11777750
  • Fabrikant:4043952349687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
62 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee