Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 45X55X0,1 S

  • ERIKS:11777736
  • Fabrikant:4051427191952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Dikte
0.1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee