Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 3X6X0,5

  • ERIKS:11777579
  • Fabrikant:4051427189140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 5000Min. order: 5000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee