Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 36X45X1 S

  • ERIKS:11777716
  • Fabrikant:4051427191815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
45 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee